Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - MAGNETIC LED RING 22W ML 83040 AC

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4099854756764

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Ausstrahlungswinkel - 160 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4099854756764

Sonepar Artikelnummer

121387475

Hersteller Artikelnummer

4099854756764

Hersteller Typ

MAG LED RING P 22W ML 83040 AC

Hersteller Artikel Nr.:

4099854756764

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Ausstrahlungswinkel:

160 °

Farbe:

weiß

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Raster gelocht:

Nein

Reflektor gelocht:

Nein

Länge:

230 mm

Höhe/Tiefe:

31 mm

Durchmesser:

230 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.268 kg

Innovativer magnetischer Leuchteneinsatz mit Multi Color und Multi Lumen. Produkteigenschaften: LED-Ringmodul mit integriertem LED-Treiber und Magnetfüßen zur Nachrüstung von Leuchten der Schutzklasse I. Magnetischer Leuchteneinsatz zur Modernisierung bestehender traditioneller Wand- und Deckenleuchten. Verfügbar in 3 verschiedenen Durchmessern: 130 mm, 180 mm und 230 mm. Innenleuchte mit einer Effizienz von bis zu 150 lm/W. Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen). Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten. Mit 3 starken Neodym-Magneten für einfache Befestigung und zusätzlicher sicherer Schraubverbindung. Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an der Decke bzw. Wand installiert bleiben. Einfaches und schnelles Umrüsten. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Flure. Treppenhäuser. Eingangsbereiche. Technische Ausstattung: Montagezubehör enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden, wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages. Warnung! Schrittmacher. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinträchtigen. Ein Herzschrittmacher könnte in den Testmodus wechseln und Krankheiten verursachen. Ein Defibrillator funktioniert möglicherweise nicht mehr. Wenn Sie diese Geräte tragen, halten Sie ausreichend Abstand zu den Magneten. Warnen Sie andere, die diese Geräte tragen, davor, den Magneten zu nahe zu kommen.