LEDVANCE - MANUAL CONTROL UNIT GROUP DALI-2 TW GROUP DALI-2 TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854748691
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854748691
Sonepar Artikelnummer
121400174
Hersteller Artikelnummer
4099854748691
Hersteller Typ
MCU GROUP DALI-2 TW
Hersteller Artikel Nr.:
4099854748691
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
86 mm
Höhe:
56 mm
Tiefe:
56 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.176 kg


