LEDVANCE - MANUAL CONTROL UNIT SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW SELECT DALI-2 EXCHANGEABLE COVER TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075837522
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075837522
Sonepar Artikelnummer
121186394
Hersteller Artikelnummer
4058075837522
Hersteller Typ
MCU SELECT DALI-2 EXC TW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075837522
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
53 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Leistungsaufnahme:
2.7 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.220 kg


