LEDVANCE - MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIM EXC SELECT DIM EXCHANGEABLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854846823
Schutzart (IP) - IP20
Art der Spannungsversorgung - AC
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854846823
Sonepar Artikelnummer
121400176
Hersteller Artikelnummer
4099854846823
Hersteller Typ
MCU SELECT DIM EXC
Hersteller Artikel Nr.:
4099854846823
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
80 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
55 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


