LEDVANCE - MANUAL CONTROL UNIT SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854476334
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Ja
Breite - 80 mm
Höhe - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854476334
Sonepar Artikelnummer
121369387
Hersteller Artikelnummer
4099854476334
Hersteller Typ
MANUAL CU SELECT DIRECT 100-240 TW RGB ZB
Hersteller Artikel Nr.:
4099854476334
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
53 mm
Mit Montageplatte:
Ja
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.122 kg


