LEDVANCE - Natriumdampflampe VIALOX E 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300015767
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 5900 lm
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050300015767
Sonepar Artikelnummer
120082265
Hersteller Artikelnummer
4050300015767
Hersteller Typ
NAV-E 70W/E E27
Hersteller Artikel Nr.:
4050300015767
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
5900 lm
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
84 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
155 mm
Durchmesser:
71 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
75 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.050 kg


