LEDVANCE - NATRIUMDAMPFLAMPE VIALOX E 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300251417
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 130000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300251417
Sonepar Artikelnummer
120082253
Hersteller Artikelnummer
4050300251417
Hersteller Typ
NAV-T 1000W E40
Hersteller Artikel Nr.:
4050300251417
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
130000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
130 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
352 mm
Durchmesser:
66 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ausführung:
klar
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1003 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.305 kg


