LEDVANCE - Natriumdampflampe Vialox E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321356048
Lampenleistung - 70 W
Lichtstrom - 6600 lm
Sockel - E27
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321356048
Sonepar Artikelnummer
120329813
Hersteller Artikelnummer
4008321356048
Hersteller Typ
NAV-E 70W SUPER 4Y E27 RWL1
Hersteller Artikel Nr.:
4008321356048
Lampenleistung:
70 W
Lichtstrom:
6600 lm
Sockel:
E27
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
155 mm
Durchmesser:
71 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
76 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
28000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.050 kg


