LEDVANCE - Natriumdampflampe Vialox E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300024400
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 17500 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050300024400
Sonepar Artikelnummer
120082249
Hersteller Artikelnummer
4050300024400
Hersteller Typ
NAV-T 150W SUPER 4Y E40 FLH1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300024400
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
17500 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
116 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
211 mm
Durchmesser:
47 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
162 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
T14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.115 kg


