LEDVANCE - Natriumdampflampe Vialox E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300015774
Lampenleistung - 100 W
Lichtstrom - 10100 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050300015774
Sonepar Artikelnummer
120082266
Hersteller Artikelnummer
4050300015774
Hersteller Typ
NAV-E 100W SUPER 4Y E40 RWL1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300015774
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
10100 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
101 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Quecksilberfrei:
Nein
Gesamtlänge:
180 mm
Durchmesser:
76 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
104 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
ED23,5
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.080 kg


