LEDVANCE - Natriumdampflampe Vialox E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300015743
Lampenleistung - 100 W
Lichtstrom - 10300 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050300015743
Sonepar Artikelnummer
120082269
Hersteller Artikelnummer
4050300015743
Hersteller Typ
NAV-T 100W SUPER 4Y E40 FLH1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300015743
Lampenleistung:
100 W
Lichtstrom:
10300 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
103 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
211 mm
Durchmesser:
47 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
106 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
T14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.110 kg


