LEDVANCE - Natriumdampflampe Vialox E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300275772
Lampenleistung - 600 W
Lichtstrom - 90000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300275772
Sonepar Artikelnummer
120088153
Hersteller Artikelnummer
4050300275772
Hersteller Typ
NAV-T 600W SUPER 4Y E40 FLH1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300275772
Lampenleistung:
600 W
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
150 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
285 mm
Durchmesser:
47 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
616 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
T14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.165 kg


