LEDVANCE - Natriumdampflampe Vialox E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300024394
Lampenleistung - 400 W
Lichtstrom - 56500 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300024394
Sonepar Artikelnummer
120088189
Hersteller Artikelnummer
4050300024394
Hersteller Typ
NAV-E 400W SUPER 4Y E40 RWL1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300024394
Lampenleistung:
400 W
Lichtstrom:
56500 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
141 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
285 mm
Durchmesser:
122 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
419 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
ED37
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.230 kg


