LEDVANCE - Natriumdampflampe Vialox E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899418226
Lampenleistung - 150 W
Lichtstrom - 17000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4052899418226
Sonepar Artikelnummer
120401430
Hersteller Artikelnummer
4052899418226
Hersteller Typ
NAV-E 150W SUPER 4Y E40
Hersteller Artikel Nr.:
4052899418226
Lampenleistung:
150 W
Lichtstrom:
17000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Lampenform:
ellipsoid
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
200 mm
Durchmesser:
76 mm
Pflanzenbelichtung:
Nein
Ersatz für Quecksilberdampflampe:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
161 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
32000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.090 kg


