LEDVANCE - NAV LED FILAMENT VALUE 9000LM 45W 727 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854472947
Nennspannung - 220 .. 240 V
Lampenleistung - 45 W
Lichtstrom - 9000 lm
Lampenlichtausbeute - 200 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4099854472947
Sonepar Artikelnummer
121400014
Hersteller Artikelnummer
4099854472947
Hersteller Typ
NAV 150 LED FIL V 9000LM 45W727 E40
Hersteller Artikel Nr.:
4099854472947
Nennspannung:
220 .. 240 V
Lampenleistung:
45 W
Lichtstrom:
9000 lm
Lampenlichtausbeute:
200 lm/W
Lampenform:
sonstige
Sockel:
E40
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
195 mA
Leistungsfaktor:
0.9
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
9000 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Filamentlampe:
Ja
Material Glühlampe:
Glas
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Farbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
52 mm
Länge:
232 mm
Schutzart (IP):
IP65
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
B
Klirrfaktor (THD):
6 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
45 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.195 kg


