LEDVANCE - NEON DIGITAL FLEX 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075504745
Montageart - Aufbau
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP44
Lichtfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075504745
Sonepar Artikelnummer
120904978
Hersteller Artikelnummer
4058075504745
Hersteller Typ
NEON DIGITALFLEX 3M REMOTE RGB IP44
Hersteller Artikel Nr.:
4058075504745
Montageart:
Aufbau
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP44
Lichtfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
8 lm/W
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
160 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Max. Systemleistung:
15 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
6.7 mm
Höhe/Tiefe:
13.5 mm
Gesamtlänge:
3 m
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.449 kg


