LEDVANCE - NEONFLEX USB WITH REMOTE CONTROL 2M RGB USB + RC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854095306
Montageart - Aufbau
Lampenspannung - 5 V
Schutzart (IP) - IP20
Lichtfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854095306
Sonepar Artikelnummer
121151310
Hersteller Artikelnummer
4099854095306
Hersteller Typ
NEON FLEX 2M RGB USB RC
Hersteller Artikel Nr.:
4099854095306
Montageart:
Aufbau
Lampenspannung:
5 V
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
DC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
25000 h
Max. Systemleistung:
4 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
6.2 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Gesamtlänge:
2.1 m
Kleinster Biegeradius:
60 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Polzahl:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.305 kg


