LEDVANCE - Niedervolt-Überdruck-Einwendellampen, Schienenverkehr 1220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300831596
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung - 20 W
Sockel - BA20d
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300831596
Sonepar Artikelnummer
120471432
Hersteller Artikelnummer
4050300831596
Hersteller Typ
SIG 1220UE CL 20W 12V BA20D UNV1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300831596
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
20 W
Sockel:
BA20d
Ausführung:
klar
Geeignet für Schienenverkehr:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.018 kg


