LEDVANCE - Niedervolt-Überdruck-Lampen für 10 V systems, road traffic 1227

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300831718
Anzahl der Wendeln - 1
Lampenleistung - 20 W
Lampenspannung - 10 V
Sockel - BA20s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300831718
Sonepar Artikelnummer
120213980
Hersteller Artikelnummer
4050300831718
Hersteller Typ
SIG1227
Hersteller Artikel Nr.:
4050300831718
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
10 V
Sockel:
BA20s
Ausführung:
klar
Geeignet für Verkehrsampeln:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.018 kg


