LEDVANCE - Niedervolt-Überdruck-Zweiwendellampen, Schienenverkehr 1820

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300832234
Anzahl der Wendeln - 2
Lampenspannung - 12 V
Sockel - BA20d
Ausführung - klar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050300832234
Sonepar Artikelnummer
120471435
Hersteller Artikelnummer
4050300832234
Hersteller Typ
SIG 1820UE CL 20-20W 12V BA20D UNV1
Hersteller Artikel Nr.:
4050300832234
Anzahl der Wendeln:
2
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
BA20d
Ausführung:
klar
Geeignet für Schienenverkehr:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.019 kg


