LEDVANCE - NIGHTLUX TOUCH RGBW TV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075602137
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP20
Max. Systemleistung - 2.5 W
Farbtemperatur - 3000 K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075602137
Sonepar Artikelnummer
121151272
Hersteller Artikelnummer
4058075602137
Hersteller Typ
NIGHTLUX TV TOUCH USB RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
4058075602137
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
2.5 W
Farbtemperatur:
3000 K
Mit Anschlussleitung und Stecker:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Spannungsart:
DC
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Mit CEE-Stecker:
Nein
Automatisches Kabelaufrollen:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20 lm
Lichtfarbe:
rot
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Mit Aufhängehaken:
Nein
Mit Halterung:
Nein
Mit Ladestation:
Nein
Länge:
129 mm
Höhe/Tiefe:
90 mm
Breite:
96 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052140
Gewicht:
0.336 kg


