Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - OPTOTRONIC® Cable Clamp B-STYLE LP TL

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4052899530997

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4052899530997

Sonepar Artikelnummer

120753645

Hersteller Artikelnummer

4052899530997

Hersteller Typ

OT CABLE CLAMP B-STYLE LP VS20

Hersteller Artikel Nr.:

4052899530997

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.035 kg

Treiberzubehör. Produkteigenschaften: Einfach zu installierende und flexible Kabelklemmen. Separate Kabelklemmen für Primär- und Sekundärseite. Vormontierte, unverlierbare Schrauben. Durchgangsverdrahtung (TL-Version). Produktvorteile: Einfache und schnelle Befestigung der Kabel. Ausreichend Platz zur Kabelverbindung. Kostengünstige und platzsparende Lösung (TL-Version). Freier Kabelanschluß durch offen stehende Deckel. Sofortige Installation dank vorkonfektionierten Kabelklemmen. Anwendungsgebiete: Downlights, flache Leuchten. Geeignet für unterschiedliche Kabeltypen. Geeignet für Installationen im Innenbereich.