LEDVANCE - Outdoor Flex Strips IP65 Cool Light 20M 840 IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075848764
Montageart - Aufbau
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075848764
Sonepar Artikelnummer
121377239
Hersteller Artikelnummer
4058075848764
Hersteller Typ
OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65
Hersteller Artikel Nr.:
4058075848764
Montageart:
Aufbau
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
84 lm/W
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Max. Systemleistung:
142 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
11 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Gesamtlänge:
20 m
Kleinster Biegeradius:
70 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Polzahl:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
3.308 kg


