LEDVANCE - Outdoor Flex Strips IP65 RGB 15M RGB IP65 Remote Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075848801
Montageart - Aufbau
Lampenspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP65
Lichtfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075848801
Sonepar Artikelnummer
121377241
Hersteller Artikelnummer
4058075848801
Hersteller Typ
OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65 RC
Hersteller Artikel Nr.:
4058075848801
Montageart:
Aufbau
Lampenspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Max. Systemleistung:
100 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
16 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Gesamtlänge:
15 m
Kleinster Biegeradius:
70 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Polzahl:
2
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
3.600 kg


