Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - PANAN FOLD DIM 4000K

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075747869

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - ohne

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 15000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075747869

Sonepar Artikelnummer

121064751

Hersteller Artikelnummer

4058075747869

Hersteller Typ

PANAN FOLD WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

4058075747869

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

15000 h

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

5.2 W

Farbtemperatur:

4000 K

Höhe/Tiefe:

290 mm

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Justierbar:

Ja

Biegbar:

Ja

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Gehäusefarbe:

weiß

Farbe der Abdeckung:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmbar:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

80 lm

Leuchtenlichtausbeute:

15 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

85 mm

Länge:

236 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.280 kg

Mobile Tischleuchte mit stufenloser Dimmfunktion und Wiederaufladbarer Akku. Produkteigenschaften: Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel. Farbtemperatur: 4.000 K. Wählbare Lichtintensität über Touch-Schalter. Kann gefaltet und um 180° gebogen werden für maximale Flexibilität. Produktvorteile: Attraktives und funktionales Design. Kann dank Batteriebetrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird. Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß. Anwendungsgebiete: Schlafzimmer, Arbeitszimmer. Wohnzimmer. Nur für Innenraumbeleuchtung. Technische Ausstattung: USB-Ladekabel. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden. Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf. Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.