Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

LEDVANCE - PANAN® Disc Single White DIM 3000K

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075321267

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Fassung - ohne

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075321267

Sonepar Artikelnummer

121151293

Hersteller Artikelnummer

4058075321267

Hersteller Typ

PANAN DISC SING

Hersteller Artikel Nr.:

4058075321267

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Mit Schalter:

Ja

Max. Systemleistung:

5 W

Farbtemperatur:

3000 K

Höhe/Tiefe:

370 mm

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Justierbar:

Ja

Biegbar:

Ja

Höhenverstellbar:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

0

Gehäusefarbe:

weiß

Farbe der Abdeckung:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Nein

Spannungsart:

DC

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Ja

Dimmung mit Push-button:

Ja

Dimmung Zigbee:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

Mit Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220 lm

Leuchtenlichtausbeute:

44 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

170 mm

Länge:

350 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94052140

Gewicht:

0.607 kg

Mobile Tischleuchte mit stufenloser Dimmfunktion. Produkteigenschaften: Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel. Lichtfarbe: Warm Weiß. Gehäuse aus Kunststoff, Leuchtenhals aus Silikon-Gummi. Betriebsdauer im Akkubetrieb: bis zu 4 h. Produktvorteile: Kann dank Akku-Betrieb einfach dorthin bewegt werden, wo Licht benötigt wird. Schalten und stufenloses Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß. Biegbarer Leuchtenhals für freie Ausrichtung der Lichtquelle. Anwendungsgebiete: Wo Licht benötigt wird, aber keine Steckdose verfügbar ist. Wann immer eine kabellose Lösung bevorzugt wird. Wenn flexible Beleuchtung benötigt wird. Wohnräume. Tische, Schreibtische. Technische Ausstattung: USB-Kabel, Länge: 1 m.