LEDVANCE - PANEL 1200 Accessories 1200 Surface Mount Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075108820
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1200.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075108820
Sonepar Artikelnummer
120542463
Hersteller Artikelnummer
4058075108820
Hersteller Typ
PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT
Hersteller Artikel Nr.:
4058075108820
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1200.5 mm
Breite:
300.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
56 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.025 kg


