Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - PANEL PRINT SKY 625 SKY 625 V 26W SET6

LEDVANCE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4058075861930

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP), Rückseite - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4058075861930

Sonepar Artikelnummer

121400168

Hersteller Artikelnummer

4058075861930

Hersteller Typ

PL PRINT SKY 625 V 26W SET6

Hersteller Artikel Nr.:

4058075861930

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP), Rückseite:

IP20

Schutzart (IP), frontseitig:

IP50

Max. Systemleistung:

156 W

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Ausführung des Rasters:

matt

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

120 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:

21

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

25

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

34

Schlagfestigkeit:

IK02

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Notstromversorgungssystem:

ohne

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-10 .. 45 °C

Geeignet für Notlicht:

Ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

140 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

21840 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

620 mm

Höhe/Tiefe:

34 mm

Länge:

620 mm

Einbaulänge:

600 mm

Einbaubreite:

600 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

15.000 kg

Einlege-Leuchten bedruckt mit einem realistischen Himmelsbild, für 625 x 625 Deckensysteme. Produkteigenschaften: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, Metallgehäuse. Bedruckter Polystyrol-Diffusor. UGR ? 22 mit einem Abstrahlwinkel von 120°. Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C). Produktvorteile: Bringt ein natürlich aussehendes Himmelsbild in Gebäude. Lichtdecke, die eine Wohlfühlatmosphäre für Personen schafft. Verfügbar als Einzelleuchte, 4er Set, 6er Set und 9er Set. Andere Abbildungen, individuelle Muster und Logos auf Anfrage. Externer Treiber mit optionaler 3-poliger Durchverdrahtungsmöglichkeit. Version mit DALI-EVG verfügbar. Durchverdrahtung möglich. Anwendungsgebiete: Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm. Aufenthaltsräume, Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge. Dekorative Beleuchtung. Technische Ausstattung: Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich. Sicherheitsklemmen vormontiert. Externes Vorschaltgerät enthalten. Sicherheitshinweise: Individuelles Motiv kann Auswirkungen auf die empfundene Farbwiedergabe/ -temperatur und Lichtstärke haben..