LEDVANCE - PANEL SURFACE SUSPENSION KIT L/E/N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4099854732003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 151 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099854732003
Sonepar Artikelnummer
121387443
Hersteller Artikelnummer
4099854732003
Hersteller Typ
PL SF SUSPENSION KIT L/PE/N
Hersteller Artikel Nr.:
4099854732003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
151 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
151 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.150 kg


