LEDVANCE - PARATHOM R50 1.5W 827 E14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075607934
Nennspannung - 220 V
Lampenleistung - 1.5 W
Lichtstrom - 110 lm
Lampenlichtausbeute - 73 lm/W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075607934
Sonepar Artikelnummer
120929482
Hersteller Artikelnummer
4058075607934
Hersteller Typ
LEDPR5025 1,5W/827 230V GL E14 10X1
Hersteller Artikel Nr.:
4058075607934
Nennspannung:
220 V
Lampenleistung:
1.5 W
Lichtstrom:
110 lm
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Lampenform:
Reflektor
Sockel:
E14
Farbtemperatur:
2700 K
Nennstrom:
12 mA
Leistungsfaktor:
0.4
Spannungsart:
AC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
110 lm
Lichtstärke:
248 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Durchmesser:
50 mm
Länge:
85 mm
Schutzart (IP):
IP20
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenbezeichnung:
T5
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.062 kg


