LEDVANCE - PLANTASTAR-T 600 W 400 V E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321284303
Lampenleistung - 600 W
Lichtstrom - 86500 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 20-39
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321284303
Sonepar Artikelnummer
120471639
Hersteller Artikelnummer
4008321284303
Hersteller Typ
PLANTASTAR 600 W 400 V E40
Hersteller Artikel Nr.:
4008321284303
Lampenleistung:
600 W
Lichtstrom:
86500 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
20-39
Farbtemperatur:
2000 K
Lampenlichtausbeute:
144 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Gesamtlänge:
285 mm
Durchmesser:
47 mm
Pflanzenbelichtung:
Ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
628 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Lampenbezeichnung:
T14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393220
Gewicht:
0.150 kg


