LEDVANCE - Power Supply PS 30 PS 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4052899553880
Ausführung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4052899553880
Sonepar Artikelnummer
120753637
Hersteller Artikelnummer
4052899553880
Hersteller Typ
PS30/24 SO 200X1
Hersteller Artikel Nr.:
4052899553880
Ausführung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
36 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
58 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.120 kg


