LEDVANCE - POWERSTAR HQI-E clear 400 W/N CL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075039780
Lampenleistung - 440 W
Lichtstrom - 42000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075039780
Sonepar Artikelnummer
120471609
Hersteller Artikelnummer
4058075039780
Hersteller Typ
HQI-E 400 W/N CL
Hersteller Artikel Nr.:
4058075039780
Lampenleistung:
440 W
Lichtstrom:
42000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenlichtausbeute:
95 lm/W
Lichtfarbe:
640
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Lampenspannung:
124 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
ellipsoid
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
h45
Durchmesser:
120 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
450 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.249 kg


