LEDVANCE - POWERSTAR HQI-E coated 1000 W 1000 W/N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321528261
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 100000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120082223
Hersteller Artikelnummer
4008321528261
Hersteller Typ
HQI-E 1000W/N E40
Hersteller Artikel Nr.:
4008321528261
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
100000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
3700 K
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lichtfarbe:
637
Lampenspannung:
125 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
ellipsoid
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
h45
Durchmesser:
165 mm
Gesamtlänge:
380 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1171.5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.395 kg


