LEDVANCE - POWERSTAR HQI-E coated 250…400 W 400 W/N CO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075039803
Lampenleistung - 440 W
Lichtstrom - 40000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4058075039803
Sonepar Artikelnummer
120471608
Hersteller Artikelnummer
4058075039803
Hersteller Typ
HQI-E 400 W/N CO
Hersteller Artikel Nr.:
4058075039803
Lampenleistung:
440 W
Lichtstrom:
40000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
3800 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
638
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
127 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
ellipsoid
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
h45
Durchmesser:
120 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
450 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.249 kg


