LEDVANCE - POWERSTAR HQI-E coated 250…400 W 250 W/D PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321677907
Lampenleistung - 250 W
Lichtstrom - 18000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008321677907
Sonepar Artikelnummer
120302702
Hersteller Artikelnummer
4008321677907
Hersteller Typ
HQI-E 250W/D PRO COATED
Hersteller Artikel Nr.:
4008321677907
Lampenleistung:
250 W
Lichtstrom:
18000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
5500 K
Lampenlichtausbeute:
72 lm/W
Lichtfarbe:
955
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
105 V
UV-Schutz:
Ja
Lampenform:
ellipsoid
Brennermaterial:
Quarz
Durchmesser:
90 mm
Gesamtlänge:
226 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
260 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
16000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.160 kg


