LEDVANCE - POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W 2000 W/D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321526809
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 180000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321526809
Sonepar Artikelnummer
120302687
Hersteller Artikelnummer
4008321526809
Hersteller Typ
HQI-T 2000W/D E40
Hersteller Artikel Nr.:
4008321526809
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
180000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
7250 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
872
Lampenspannung:
230 V
UV-Schutz:
Ja
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
106 mm
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
T10
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.580 kg


