LEDVANCE - POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W 2000 W/N/I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321665379
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 200000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008321665379
Sonepar Artikelnummer
120302684
Hersteller Artikelnummer
4008321665379
Hersteller Typ
HQI-T 2000W/N/I E40
Hersteller Artikel Nr.:
4008321665379
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
200000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4300 K
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W
Lichtfarbe:
643
Lampenspannung:
235 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
106 mm
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Nein
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Lampenbezeichnung:
T10
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2150.5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.530 kg


