LEDVANCE - POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W 1000 W/D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321527035
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 85000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321527035
Sonepar Artikelnummer
120302683
Hersteller Artikelnummer
4008321527035
Hersteller Typ
HQI-T 1000W/D E40
Hersteller Artikel Nr.:
4008321527035
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
85000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
7250 K
Lampenlichtausbeute:
85 lm/W
Lichtfarbe:
872
Lampenspannung:
130 V
UV-Schutz:
Ja
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
76 mm
Gesamtlänge:
345 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
T7
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1155 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.412 kg


