LEDVANCE - POWERSTAR HQI-T 1000…2000 W 2000 W/N/E SUPER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321979063
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 245000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321979063
Sonepar Artikelnummer
120302685
Hersteller Artikelnummer
4008321979063
Hersteller Typ
HQI-T 2000W/N/E SUPER E40
Hersteller Artikel Nr.:
4008321979063
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
245000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4550 K
Lampenlichtausbeute:
122 lm/W
Lichtfarbe:
645
Lampenspannung:
220 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p60
Durchmesser:
106 mm
Gesamtlänge:
430 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
T10
Mittlere Nennlebensdauer:
5500 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.580 kg


