LEDVANCE - POWERSTAR HQI-T 400 W/N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4058075039766
Lampenleistung - 440 W
Lichtstrom - 40000 lm
Sockel - E40
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4058075039766
Sonepar Artikelnummer
120419880
Hersteller Artikelnummer
4058075039766
Hersteller Typ
HQI-T 400W/N E40
Hersteller Artikel Nr.:
4058075039766
Lampenleistung:
440 W
Lichtstrom:
40000 lm
Sockel:
E40
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
3700 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
637
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lampenspannung:
126 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
46 mm
Gesamtlänge:
273 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Ja
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
T4
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
450 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.179 kg


