LEDVANCE - POWERSTAR HQI-TS 1000 W/NDL/S UVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321591944
Lampenleistung - 1000 W
Lichtstrom - 90000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321591944
Sonepar Artikelnummer
120302700
Hersteller Artikelnummer
4008321591944
Hersteller Typ
HQI-TS 1000W/NDL/S K12S
Hersteller Artikel Nr.:
4008321591944
Lampenleistung:
1000 W
Lichtstrom:
90000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4400 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lichtfarbe:
844
Lampenspannung:
120 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
sonstige
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
36 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1100 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.061 kg


