LEDVANCE - POWERSTAR HQI-TS 2000 W/D/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4050300271682
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 210000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4050300271682
Sonepar Artikelnummer
120088151
Hersteller Artikelnummer
4050300271682
Hersteller Typ
HQI-TS 2000W/D/S K12S
Hersteller Artikel Nr.:
4050300271682
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
210000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6100 K
Lampenlichtausbeute:
105 lm/W
Lichtfarbe:
861
Lampenspannung:
190 V
UV-Schutz:
Nein
Lampenform:
sonstige
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2145 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
4500 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.061 kg


