Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI-TS 2000 W/D/S/HF

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI-TS 2000 W/D/S/HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4008321338310

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 230000 lm

  • Sockel - K12s-36

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321338310

Sonepar Artikelnummer

120471613

Hersteller Artikelnummer

4008321338310

Hersteller Typ

HQI-TS 2000 W/D/S/HF

Hersteller Artikel Nr.:

4008321338310

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

230000 lm

Sockel:

K12s-36

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

6200 K

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Lichtfarbe:

862

Lampenspannung:

200 V

UV-Schutz:

Nein

Lampenform:

sonstige

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

41 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2266 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

4500 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.061 kg

Kurzbogen, ohne Außenkolben für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (NDL), Tageslicht (D). Produktvorteile: Sehr gute Farbwiedergabe. Hervorragende Farbstabilität. Geringer Lichtstromabfall über die Lebensdauer. Heißwiederzündfähig. Kompakte Abmessungen für kleine Scheinwerfer. Gute Positionierung dank K12s-Sockel. Anwendungsgebiete: Sport- und Flutlichtanlagen. Sport- und Mehrzweckhallen. Flughäfen. Simulation der Sonne, Materialprüfung. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.