LEDVANCE - POWERSTAR HQI-TS 2000 W/N/L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321530660
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 230000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 60-69
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008321530660
Sonepar Artikelnummer
120302701
Hersteller Artikelnummer
4008321530660
Hersteller Typ
HQI-TS 2000W/N/L K12S
Hersteller Artikel Nr.:
4008321530660
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
230000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Farbtemperatur:
4100 K
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Lichtfarbe:
641
Lampenspannung:
200 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
sonstige
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
40 mm
Gesamtlänge:
274 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2365 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.089 kg


