LEDVANCE - POWERSTAR HQI-TS 2000 W/NDL/S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4008321525499
Lampenleistung - 2000 W
Lichtstrom - 215000 lm
Sockel - K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI - 90-100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008321525499
Sonepar Artikelnummer
120166440
Hersteller Artikelnummer
4008321525499
Hersteller Typ
HQI-TS 2000W/NDL/S K12S
Hersteller Artikel Nr.:
4008321525499
Lampenleistung:
2000 W
Lichtstrom:
215000 lm
Sockel:
K12s-36
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbtemperatur:
4650 K
Lampenlichtausbeute:
107 lm/W
Lichtfarbe:
946
Lampenspannung:
200 V
UV-Schutz:
Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenform:
sonstige
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p15
Durchmesser:
41 mm
Gesamtlänge:
187 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Ausführung:
klar
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2123 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
6000 h
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.063 kg


