Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-E coated E40 1000W/N 3700K

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-E coated E40 1000W/N 3700K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH41000EN/02

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 100000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 60-69

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008321528261

Sonepar Artikelnummer

120941151

Hersteller Artikelnummer

HMH41000EN/02

Hersteller Typ

BAIHMH41000EN/02

Hersteller Artikel Nr.:

HMH41000EN/02

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

100000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

60-69

Farbtemperatur:

3700 K

Lampenlichtausbeute:

94 lm/W

Lichtfarbe:

642

Lampenspannung:

125 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

h45

Durchmesser:

165 mm

Gesamtlänge:

380 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1172 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.623 kg

OSR POWERSTAR HQI-E coated E40 1000W/N 3700K