Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-E coated E40 250W/D PRO 5500K

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-E coated E40 250W/D PRO 5500K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60100231390

  • Lampenleistung - 250 W

  • Lichtstrom - 18000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120937309

Hersteller Artikelnummer

60100231390

Hersteller Typ

BAI60100231390

Hersteller Artikel Nr.:

60100231390

Lampenleistung:

250 W

Lichtstrom:

18000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

5200 K

Lampenlichtausbeute:

72 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

105 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

90 mm

Gesamtlänge:

226 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

ED28

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

275 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

16000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.191 kg

OSR POWERSTAR HQI-E coated E40 250W/D PRO 5500K