Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-T 2000W/D/I 230V E40 7450K

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-T 2000W/D/I 230V E40 7450K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH42000DI/02

  • Lampenleistung - 2000 W

  • Lichtstrom - 180000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941155

Hersteller Artikelnummer

HMH42000DI/02

Hersteller Typ

BAIHMH42000DI/02

Hersteller Artikel Nr.:

HMH42000DI/02

Lampenleistung:

2000 W

Lichtstrom:

180000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

7450 K

Lampenlichtausbeute:

85 lm/W

Lichtfarbe:

860

Lampenspannung:

230 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p30

Durchmesser:

106 mm

Gesamtlänge:

430 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2332 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.790 kg

OSR POWERSTAR HQI-T 2000W/D/I 230V E40 7450K