Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-T E40 1000W/D 7250K

LEDVANCE
kopierenkopieren
LEDVANCE - POWERSTAR HQI®-T E40 1000W/D 7250K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HMH41000D/02

  • Lampenleistung - 1000 W

  • Lichtstrom - 85000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120941150

Hersteller Artikelnummer

HMH41000D/02

Hersteller Typ

BAIHMH41000D/02

Hersteller Artikel Nr.:

HMH41000D/02

Lampenleistung:

1000 W

Lichtstrom:

85000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

7250 K

Lampenlichtausbeute:

82 lm/W

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenspannung:

130 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p30

Durchmesser:

76 mm

Gesamtlänge:

345 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

farblos

Ausführung:

klar

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

1155 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.514 kg

OSR Powerstar HQI-T Röhre E40 1000W 7250K Klar Ra90-100 76x345mm Halogen-Metalldampflampe